Références
INA :GIHNRK70-LO-B
Rubix :0269-1438381
Fabricant :0066433450000

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIHNRK70-LO-B INA
Embout de tige hydraulique, avec dispositif de blocage de filetage, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact coulissante : acier/acier, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Jeu Radial | cn |
| Série | gihnrk..-lo |
| Longueur | 245 mm |
| Diamètre extérieur | 155 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 331,68 € HT
/ unité
1 598,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
