Embout à rotule INA GIR17-DO-2RS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR17-DO-2RS
Rubix :0269-1487991
Fabricant :0066354310000
EAN :4012802526783
EMBOUT A ROTULE GIR17-DO-2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR17-DO-2RS INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, étanche

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegir..-do-2rs
Diamètre extérieur30 mm
71,28 € HT
/ unité
85,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours