Embout à rotule INA GAR10-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR10-DO
Rubix :0269-1003530
Fabricant :0066306850000
EAN :4012802523065
EMBOUT A ROTULE GAR 10 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête19 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 10 DO INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête19 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-do
Longueur62,5 mm
Diamètre extérieur19 mm
40,58 HT
/ unité
48,70 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h