Embout à rotule SKF SIQG 20 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIQG 20 ES
Rubix :0301-1357728
Fabricant :23598
EAN :7316577042804
ROTULE ET COUSSINET SIQG 20 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête48 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIQG 20 ES SKF


Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La bague intérieure déborde des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement ; pour les tailles 16 et supérieures, elle peut aussi être relubrifiée via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête48 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesiqg..es
Filet intérieurm 16x1,5
Charge dynamique de base30 N
Longueur77 mm
Diamètre extérieur48 mm
151,66 € HT
/ unité
181,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours