Références
INA :GAKL12-PW-A
Rubix :0269-1003459
Fabricant :0066333230000
EAN :4012802524017


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 32 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKL 12 PW-A INA
Embout à rotule GAKL..-PW, filetage extérieur, sans entretien
Points forts
Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.
Applications
Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 32 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gakl..-pw |
| Longueur | 70 mm |
| Diamètre extérieur | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,37 € HT
/ unité
72,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h