Embout à rotule SKF SIL 30 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIL 30 ES
Rubix :0301-1357769
Fabricant :23476
EAN :7316576609602
ROTULE ET COUSSINET SIL 30 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête75 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIL 30 ES SKF


Rotule à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SIA).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête75 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesil
Filet intérieurm 30x2
Charge dynamique de base62 N
Longueur149 mm
Diamètre extérieur75 mm
200,38 € HT
/ unité
240,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours