Références
INA :GIL20-DO-2RS
Rubix :0269-1426299
Fabricant :0066352100000
EAN :4012802526387


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 53 mm |
| Matière | acier/acier (surface de glissement) ; corps en acier zingué |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE 20X53X103,5 ETANCHEITE 2RS
Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, étanche
Points forts
Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.
Applications
Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 53 mm |
| Matière | acier/acier (surface de glissement) ; corps en acier zingué |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gil..-do-2rs |
| Filet intérieur | m20x1,5 à gauche |
| Charge dynamique de base | 29600 N |
| Norme | DIN ISO 12240-4 |
| Longueur | 103,5 mm |
| Diamètre extérieur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,37 € HT
/ unité
158,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours