Embout à rotule SKF SCF 25 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SCF 25 ES
Rubix :0301-1357699
Fabricant :22724
EAN :7316577315113
ROTULE ET COUSSINET SCF 25 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête56,5 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SCF 25 ES SKF


Rotule à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le logement avec la tige soudée à section rectangulaire permet de supporter des charges statiques élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête56,5 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériescf
Longueur74 mm
Diamètre extérieur56,1 mm
122,68 HT
/ unité
147,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours