Embout à rotule INA GIKR16-PB

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR16-PB
Rubix :0269-1003830
Fabricant :0066350080000
EAN :4012802526066
EMBOUT A ROTULE GIKFR 16 PB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête42 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKFR 16 PB INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête42 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pb
Diamètre extérieur32 mm
109,33 € HT
/ unité
131,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h