Références
INA :GIL45-UK-2RS-A
Rubix :0269-1007913
Fabricant :0066466110000
EAN :4012802529166


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 102 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 45 UK 2RS-A INA
Embout à rotule avec filetage interne, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme F, bague intérieure chromée dur, étanche, filetage à gauche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 102 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gil..-uk-2rs |
| Diamètre extérieur | 68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,68 € HT
/ unité
635,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h