Embout à rotule INA GIKR8-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR8-PW-A
Rubix :0269-1003847
Fabricant :0066351130000
EAN :4012802526219
EMBOUT A ROTULE GIKR 8 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKR 8 PW-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.

Applications

Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pw
Diamètre extérieur19 mm
42,37 € HT
/ unité
50,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h