Références
INA :GAR12-DO
Rubix :0269-1003532
Fabricant :0066339510000
EAN :4012802524925


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 22 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 12 DO INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, ouverte
Points forts
Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.
Applications
Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 22 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gar..-do |
| Longueur | 71 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,07 € HT
/ unité
55,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h