Embout à rotule INA GAR15-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR15-UK
Rubix :0269-1003535
Fabricant :0066339940000
EAN :4012802524970
EMBOUT A ROTULE GAR 15 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre tête40 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 15 UK INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.

Applications

Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre tête40 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-uk
Longueur83 mm
Diamètre extérieur26 mm
74,85 € HT
/ unité
89,82 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h