Embout à rotule SKF SIKAC 8 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIKAC 8 M
Rubix :0301-1065780
Fabricant :23437
EAN :7316577027092
EMBOUT A ROTULE SIKAC8M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIKAC8M SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Points forts

- Convient en cas de pénurie de lubrifiant
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialc2
Sériesikac
Filet intérieurm 8
Charge dynamique de base7,2 N
Longueur49 mm
Diamètre extérieur25 mm
41,58 € HT
/ unité
49,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h