Embout à rotule INA GK20-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GK20-DO
Rubix :0269-1003910
Fabricant :0066357680000
EAN :4012802527247
EMBOUT A ROTULE GK 20 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GK 20 DO INA


Embout de tige hydraulique conforme à ISO24652 et DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme S avec extrémité de soudage circulaire, entretien requis, liaison glissante acier/acier, ouvert
Embout à rotule hydraulique, avec face de soudure circulaire, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type S, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegk..-do
Diamètre extérieur35 mm
78,47 € HT
/ unité
94,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours