Références
SKF :SA 8 C
Rubix :0301-1152800
Fabricant :22153
EAN :7316577002495


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 25 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SA 8 C SKF
Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Points forts
- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 25 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sa |
| Filet intérieur | m 8 |
| Charge dynamique de base | 5,85 N |
| Longueur | 56 mm |
| Diamètre extérieur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,89 € HT
/ unité
73,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours