Embout à rotule INA GAR40-UK-2RS-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR40-UK-2RS-A
Rubix :0269-1003547
Fabricant :0066456820000
EAN :4012802528824
EMBOUT A ROTULE GAR 40 UK 2RS A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre tête92 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 40 UK 2RS A INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, étanche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre tête92 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-uk-2rs
Longueur196 mm
Diamètre extérieur62 mm
415,13 HT
/ unité
498,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours