Références
DURBAL® :BRTF 12-04-501
Rubix :2358-1097084


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 32 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROTULE DE COMMANDE TYPE BRTF12 FEMELLE FIL.A DROITE SUR RLX
Embouts de tige hautes performances DURBAL avec roulements à billes intégrés, série dimensionnelle K, filetage intérieur, dimensions de raccordement selon DIN ISO 12240-4 & DIN ISO 8139, version cage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 32 mm |
| Matière | acier |
| Série | brtf |
| Charge dynamique de base | 10250 N |
| Norme | DIN ISO 12240-4 |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,29 € HT
/ unité
329,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours