Embout à rotule DURBAL® RO3069
Rotule de commande type BRMI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DURBAL® :RO3069
Rubix :2358-1287671




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 32 mm |
| Matière | inox |
Documents
Détails articles : ROTULE DURBAL TOUT INOX BRMI12 FIL.A DROITE 2 RGS BILLES
Embout à rotule mâle tout inox à 2 rangée de billes de gamme Durbal Premium Line, à faible entretien par graissage longue durée avec homologation alimentaire.
Points forts
Gamme Durbal Premium Line. Selon norme DIN ISO 12240-4 - série K.
Applications
Des rondelles de recouvrement disposées des deux côtés empêchent la pénétration de grosses particules de saleté à l'intérieur du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 32 mm |
| Matière | inox |
| Jeu Radial | cn |
| Série | brmi |
| Filet intérieur | m12 |
| Type | rotule de commande |
| Poids | 0,087 kg |
| Charge dynamique de base | 1125 N |
| Angle | 7,5 ° |
| Diamètre d'alésage | 12 mm |
| Connexion | filetage intérieur à droite |
| Norme | DIN ISO 12240-4 |
| Longueur | 54 mm |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,58 € HT
/ unité
513,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours