Embout à rotule SKF SIKAC 10 M/VZ019

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIKAC 10 M/VZ019
Rubix :0301-1065807
Fabricant :23417
EAN :7316570857719
EMBOUT A ROTULE SIKAC10M/VZ019 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIKAC10M/VZ019 SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Points forts

- Convient en cas de pénurie de lubrifiant
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier
Jeu Radialc2
Sériesikac
Charge dynamique de base10 N
Longueur58 mm
Diamètre extérieur29 mm
51,14 € HT
/ unité
61,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours