Embout à rotule INA GAKR10-PB-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKR10-PB-A
Rubix :0269-1003480
Fabricant :0066334630000
EAN :4012802524284
EMBOUT A ROTULE GAKR 10 PB-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête22 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKR 10 PB-A INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type M, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête22 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakr..-pb
Longueur62 mm
Diamètre extérieur22 mm
54,03 € HT
/ unité
64,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h