Références
SKF :SIKB 16 F/VZ019
Rubix :0301-1305889
Fabricant :23445
EAN :7316570991703


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 43 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIKB 16 F/VZ019 SKF
Plain bearing Rod end None
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Points forts
- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Relativement insensible aux contaminants
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
- Sans entretien
- Relativement insensible aux contaminants
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 43 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sikb |
| Filet intérieur | m 16x1,5 |
| Charge dynamique de base | 21,4 N |
| Longueur | 87 mm |
| Diamètre extérieur | 43 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,14 € HT
/ unité
136,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours