Embout à rotule INA GIR20-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR20-DO
Rubix :0269-1003887
Fabricant :0066354660000
EAN :4012802526837
EMBOUT A ROTULE GIR 20 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 20 DO INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegir..-do
Diamètre extérieur35 mm
81,46 € HT
/ unité
97,75 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h