Embout à rotule SKF SIR 40 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIR 40 ES
Rubix :0301-1109097
Fabricant :23638
EAN :7316577003669
EMBOUT A ROTULE SIR 40 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre tête96 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIR 40 ES SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Points forts

- Facile à relubrifier
- Adapté aux charges statiques, alternées ou d'impact importantes
- Simple et prêt à monter
- Tige fendue avec vis de serrage
- Convient pour les vérins hydrauliques
- Le roulement peut être remplacé

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre tête96 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériesir..es
Filet intérieurm 35x1,5
Longueur136 mm
Diamètre extérieur95,3 mm
323,20 € HT
/ unité
387,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours