Embout à rotule INA GIKPR16-PW

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKPR16-PW
Rubix :0269-1003875
Fabricant :0066309600000
EAN :4012802523492
EMBOUT A ROTULE GIKPR 16 PW INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête42 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKPR 16 PW INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : Film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte, avec raccord fileté à pas fin pour vérins pneumatiques standard selon DIN ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête42 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikpr..-pw
Diamètre extérieur32 mm
120,01 HT
/ unité
144,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h