Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000010015, Diamètre: 4 mm | Longueur: 150 mm
Electrode tungstène WELDLINE - SAF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000010015
Rubix :0160-8032203

Documents
Détails articles : ELECTRODE TUNGSTENE PUR 4,0 L150MM (UE=10PAR ETUI)140-240A
Pour applications courantes. Longueur 150 mm.Normes : ISO 6848 - EN 26848.
Applications
WP : Pour alliages légers en soudage courant alternatif.WC 20 : Pour aciers et inox en soudage courant alternatif et continu.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Norme | ISO 6848 - EN 26848 |
| Longueur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
682,70 € HT
/ 10 unités
819,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
