Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000384860, Diamètre: 2 mm | Longueur: 350 mm
Electrode SAFER GTI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000384860
Rubix :0160-7146821
EAN :3457140578390

Documents
Détails articles : ELECTRODE SAFER GTI 2,0 CBOH ((ETUI DE 320 OU 160)
SAFER GTI est une électrode rutile. Soudage toutes positions y compris verticale descendante.
Points forts
Utilisation recommandée par des soudeurs professionnels.
Applications
Electrode rutile pour les travaux en positions sur chantiers. Soudage de tubes et homologuation GDF.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Norme | EN ISO 2560-A, AWS 5.1 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 160 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,38 € HT
/ 320 unités
224,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
