Electrode - Métaux d'apports Oerlikon Welding 620148, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Electrode Linox 316L
Voir les informations techniquesRéférences
Oerlikon Welding :620148
Rubix :2212-8197773

Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 2 kg |
| Norme | AWS A5.4 E 316L-17 - EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 32 |
Détails articles : ELECTRODE LINOX 316L 2.5X350MM ETUI DE 90 ELECTRODES
ELECTRODE LINOX 316L - 2.5X350MM
Points forts
• Aspect très lisse du cordon
• Faible taux de projection et haute résistance à la fissuration
• Bon mouillage des chanfreins latérales, pas de caniveau
• Faible taux de projection et haute résistance à la fissuration
• Bon mouillage des chanfreins latérales, pas de caniveau
Applications
Pour le soudage des 316L ou d'aciers inoxydables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 2 kg |
| Norme | AWS A5.4 E 316L-17 - EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 32 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,04 € HT
/ 6 étuis
520,85 € TTC
- Epuisé