Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 11495, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée Rutile Acier E6013 FOX OHV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :11495
Rubix :2399-8120157
EAN :4038588114952


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 5,5 kg |
| Norme | EN ISO 2560-A;AWS A5.1 / SFA-5.1;EN ISO 2560-B;AWS A5.1M;TUV 05687;DB 10.014.12;ABS;DNV;LR;CE |
Documents
Détails articles : ELECT_FOX OHV 2,5X350 /ETUI CARTON
Electrode à enrobage rutilo-cellulosique pour aciers avec une limite d’élasticité jusqu’à 380 MPa. Bonne soudabilité en toutes positions, y compris en verticale descendante. Idéale pour les petits transformateurs, très bonnes caractéristiques opérationnelles, enrobage flexible, adaptée pour les soudures de pointage. Classification AWS/EN : E6013 / E 38 0 RC 1 1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 5,5 kg |
| Norme | EN ISO 2560-A;AWS A5.1 / SFA-5.1;EN ISO 2560-B;AWS A5.1M;TUV 05687;DB 10.014.12;ABS;DNV;LR;CE |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 320 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,50 € HT
/ 5,5 kilos
198,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h