Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 10087, Diamètre: 4 mm | Longueur: 350 mm

Électrode enrobée Inox E316L-17 FOX EAS 4-MA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Böhler Welding by Voestalpine :10087
Rubix :2399-8065159
EAN :4038588100870
ELECT_FOX EAS 4 M-A 4,0X350 /ETUI METALLIQUE

Résumé technique

Diamètre4 mm
Conditionnement4,3 kg
NormeEN ISO 3581-A;AWS A5.4 / SFA-5.4;TUV 00773;DB 30.014.14;ABS;DNV;LR;CWB;RINA;CE
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECT_FOX EAS 4 M-A 4,0X350 /ETUI METALLIQUE


Electrode inoxydable à enrobage rutile et à âme métallique alliée en acier inoxydable pouvant être utilisée en courant continu DC ou alternatif AC. Soudage aisé en toutes positions, à l’exception de la verticale descendante, projections minimes, laitier auto-détachable, profil de cordon lisse et propre. Produit résistant à la corrosion intergranulaire jusqu’à 400 °C. Classification AWS/EN : E316L-17 / E 19 12 3 LR 32.

Informations techniques


Attributs
Diamètre4 mm
Conditionnement4,3 kg
NormeEN ISO 3581-A;AWS A5.4 / SFA-5.4;TUV 00773;DB 30.014.14;ABS;DNV;LR;CWB;RINA;CE
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes85
269,35 HT
/ 4,3 kilos
323,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h