Gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) LTW2LT, Conditionnement : 4 Cartouches | Capacité : 2 l
Estesol® Lotion 4L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deb Skin Care (SC Johnson) :LTW2LT
Rubix :0486-6082879
EAN :5010424019347
Documents
Détails articles : LOTION LAVANTE MAINS ESTESOL ECOLABEL CARTOUCHE 2L
Légèrement parfumée - adaptée pour les hommes et les femmes et sans odeur persistante. Contient un mélange de tensioactifs doux et efficaces – formule hypoallergénique adaptée pour un usage fréquent pour enlever les salissures légères et les impuretés. Contient de la Glycérine - aide à améliorer l'hydratation de la peau et prévenir le dessèchement, laissant la peau lisse et ferme après utilisation
Certifié Ecolabel
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 4 cartouches |
|---|---|
| Capacité | 2 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,48 € HT
/ unité
19,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

