Gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) IAF1000ML, Conditionnement : 6 Cartouches | Capacité : 1 l
Mousse hydroalcoolique ALCOMOUSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deb Skin Care (SC Johnson) :IAF1000ML
Rubix :0486-6089213
EAN :5010424015073
Documents
Détails articles : MOUSSE HYDROALCOOLIQ INSTANTFOAM CARTOUCHE 1L
Mousse désinfectante hydroalcoolique pour les mains, extrêmement efficace, sans parfum ni colorant, avec agents hydratants. S'utilise sans eau et élimine 99,999 % des germes les plus courants en 15 secondes seulement. Le produit est conforme à la Réglementation Européenne sur les Produits Biocides n° 528/2012. Voir les fiches produits ci-dessous pour le détail des normes.
Points forts
Sa formule hypoallergénique sous forme de mousse est idéale pour un usage fréquent, et laisse une agréable sensation de douceur et souplesse sur la peau.
Applications
Sa formule non altérante et compatible avec les gants est idéale pour une utilisation au contact des aliments.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 6 cartouches |
|---|---|
| Capacité | 1 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 32,11 €
19,90 € HT
/ unité
23,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

