Antichute 3M 3590690, Type : dispositif antichute 3m protecta rebel galvanisé 30m 3590690 | Longueur : 30 m
Dispositifs antichute 3M™ Protecta®
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3590690
Rubix :0520-6173154
Fabricant :7100188811
EAN :00840779178766

Résumé technique
| Type | dispositif antichute 3m protecta rebel galvanisé 30m 3590690 |
|---|
Détails articles : ANTICHUTE A RAPPEL L30 M A RAPPEL AUTOMATIQUE
Connexion d’ancrage pivotante et mousqueton ; version avec un boîtier en aluminium ou thermoplastique ; conception compacte et légère ; mousqueton supérieur ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de ligne de sauvetage et types de matériaux ; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse ; conception de boîtier empilable ; capacité de 140 kg ; certifié CE selon EN360
Points forts
Les dispositifs antichute 3M™ Protecta® sont robustes et légers et offrent une solution économique de protection contre les chutes, sans compromis sur la sécurité ni sur les performances. Les dispositifs antichute 3M™ Protecta® sont disponibles en plusieurs longueurs et matériaux et présentent une conception qui garantit une longue durée de vie. Conçus en pensant à l’utilisateur, avec un boîtier empilable, une sangle ou un câble en acier, et un point d’ancrage pivotant intégré pour un confort accru et une manipulation aisée. Disponibles dans les configurations suivantes : appareil de sauvetage auto-rétractable, appareil de sauvetage personnel auto-rétractable, appareil de sauvetage auto-rétractable pour arête vive et appareil de sauvetage de récupération auto-rétractable.
Informations techniques
Attributs
| Type | dispositif antichute 3m protecta rebel galvanisé 30m 3590690 |
|---|---|
| Longueur | 30 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 165,42 € HT
/ unité
2 598,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours