Antichute 3M 3504491, Type : Dispositif antichute - câble | Longueur : 25 m
Dispositifs antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3504491
Rubix :0520-6172710
Fabricant :7100310044
EAN :3660570038529

Détails articles : MOUSQUETON 25 M ACIER INOXYDABLE L25.0 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE
Boîtier durable en aluminium ou en thermoplastique;Disponible en plusieurs configurations, longueurs de câble et types de matériau;Système fiable à absorption d’énergie pour la protection antichute;Système de verrouillage à réponse rapide avec détection de vitesse;Système à cliquets avec contact permanent;Boucle pivotante pour connexion à l’ancrage;Système de sauvetage pour situations d’urgence disponible sur certains modèles;Capacité de 140 kg;Certifié CE selon la norme EN360
Points forts
Le dispositif antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ est durable, léger et conçu pour la sécurité, l’efficacité et la fiabilité. Il est disponible avec un câble synthétique, une ligne de sauvetage en acier inoxydable ou galvanisé, ainsi qu’avec un boîtier en aluminium ou en thermoplastique. La conception RSQ™ du dispositif antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ est un dispositif antichute à deux modes pour la protection antichute et des systèmes de sauvetage intégrés. Les dispositifs antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ sont disponibles en version dispositif antichute, dispositif antichute avec ligne de sauvetage et configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | dispositif antichute - câble |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 178,06 € HT
/ unité
3 813,67 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours