Antichute 3M 3504427, Type : Dispositif antichute - câble | Longueur : 6 m

Dispositifs antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™

Voir les informations techniques

Références

3M :3504427
Rubix :0520-6172717
Fabricant :7100310042
EAN :3660570045473
ULTRA-LOK 6 M GALVANISE. CARTER L6.0 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE

Résumé technique

Typedispositif antichute - câble
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ULTRA-LOK 6 M GALVANISE. CARTER L6.0 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE


Boîtier en aluminium ou en thermoplastique durable ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de câble et types de matériaux ; système fiable de dissipation d’énergie pour la protection antichute ; système de verrouillage à réaction rapide avec détection de vitesse ; système à cliquet avec contact constant ; œillet pivotant pour la connexion à l’ancrage ; système de sauvetage d’urgence disponible sur certains modèles ; capacité de 140 kg ; certifié CE selon EN360

Points forts

Le dispositif antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ est durable, léger et conçu pour la sécurité, l’efficacité et la fiabilité. Il est disponible avec une ligne de vie synthétique, un câble de sauvetage en acier inoxydable ou galvanisé, ainsi qu’un boîtier en aluminium ou en thermoplastique. La conception RSQ™ du dispositif antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ est un dispositif antichute à deux modes avec systèmes de sauvetage intégrés. Les dispositifs antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ sont disponibles en tant que dispositif antichute, dispositif antichute avec treuil de sauvetage et configuration RSQ™.

Informations techniques


Attributs
Typedispositif antichute - câble
Longueur6 m
1 598,72 € HT
/ unité
1 918,46 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours