Antichute 3M 3101616, Type : Ligne de vie rétractable avec crochet d'ancrage – toile | Longueur : 3.4 m
Dispositifs antichute 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3101616
Rubix :0520-6172666
Fabricant :7100309991
EAN :3660570045367

Résumé technique
| Type | ligne de vie rétractable avec crochet d'ancrage – toile |
|---|
Détails articles : NOMBRE DE LONGES / UNE A RAPPEL AUTOMATIQUE
Que l’application nécessite une configuration à un ou deux brins, une fixation à un point d’ancrage au-dessus de la tête ou une liaison directe au harnais antichute, de nombreux modèles sont disponibles pour presque toutes les applications. Le dispositif antichute 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ (HSG) avec crochet d’ancrage atteint, grâce à son système de freinage intelligent, une hauteur de chute de seulement 1,2 mètre – il arrête une chute en quelques centimètres seulement et offre davantage de protection à faible hauteur. De plus, le câble de sécurité reste toujours tendu afin de réduire les risques d’accrochage, d’emmêlement et de trébuchement. Ces caractéristiques constituent d’importantes améliorations en matière de sécurité et offrent à l’utilisateur le confort et le soutien dont il a besoin pour effectuer correctement son travail.
Points forts
Anneau d’ancrage pivotant avec mousqueton ; système de freinage à déclenchement rapide avec capteur de vitesse ; version extrêmement compacte et légère ; carter robuste en aluminium ou en thermoplastique résistant aux chocs ; absorbeur d’énergie externe à grande capacité avec indicateur de sollicitation ; disponible en différentes versions et configurations ; capacité de charge de 140 kg ; les modèles destinés aux travaux en environnement chaud sont dotés de sangles renforcées avec fibres Nomex®/Kevlar® afin de résister aux étincelles, aux projections de soudure et à toute autre forte chaleur
Applications
Électricité ; nettoyage ; démolition
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne de vie rétractable avec crochet d'ancrage – toile |
|---|---|
| Longueur | 3,4 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,97 € HT
/ unité
638,36 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours