Antichute 3M 3504429, Type : Dispositif antichute - câble | Longueur : 6 m
Dispositif antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3504429
Rubix :0520-6172716
Fabricant :7100310043
EAN :3660570038499

Détails articles : MOUSQUETON 6 M ACIER INOXYDABLE L6.0 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE
Boîtier durable en aluminium ou en thermoplastique ; disponible en plusieurs configurations, longueurs et types de matériaux ; système fiable d’absorption d’énergie pour la protection contre les chutes ; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse ; système à cliquet ou de blocage avec contact permanent ; boucle pivotante pour la connexion d’ancrage ; système de sauvetage en cas d’urgence disponible sur certains modèles ; capacité de 140 kg ; certifié CE conformément à la norme EN360
Points forts
Le dispositif antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ est durable, léger et conçu pour la sécurité, l’efficacité et la fiabilité. Il est disponible avec une corde synthétique, un câble de sécurité en acier inoxydable ou galvanisé, ainsi qu’un boîtier en aluminium ou en thermoplastique. La conception RSQ™ du dispositif antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ est un dispositif antichute à deux modes pour la protection contre les chutes et les systèmes de sauvetage intégrés. Les dispositifs antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ sont disponibles en version dispositif antichute, dispositif antichute avec treuil de sauvetage et configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | dispositif antichute - câble |
|---|---|
| Longueur | 6 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 830,38 € HT
/ unité
2 196,46 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours