Diable manutention par transport interne Spartex 897486, Capacité de charge: 200 kg
Chariot plastique pliant 200kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :897486
Rubix :Z600-7336002
EAN :3660338498312






Documents
Détails articles : CHARIOT PLASTIQUE PLIANT 200KG
Chariot plastique à plateau renforcé
Polyvalent et maniable
Charnière de protection anti pincement lors du pliage du produit
Equipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage résistant
Polyvalent et maniable
Charnière de protection anti pincement lors du pliage du produit
Equipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage résistant
Informations techniques
Attributs
| Matière | polypropylène |
|---|---|
| Capacité de charge | 200 kg |
| Largeur | 470 mm |
| Hauteur | 790 mm |
| Longueur | 700 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,53 € HT
/ unité
163,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
