Diable manutention par transport interne Spartex 886543, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 706 mm | Longueur: 640 mm
Diable à bavette fixe et repliable 250kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886543
Rubix :Z600-7314386
EAN :3660338399763



Documents
Détails articles : DIABLE 250KG BAVETTE FIXE ET REPLIABLE
Diable à bavette fixe et repliable avec poignées à garde. Structure entièrement mécano soudée et revétue d'une peinture époxy très résistante aux rayures.
Son tablier est légèrement incurvé ce qui permet le bon maintien des charges planes et cylindriques.
Son tablier est légèrement incurvé ce qui permet le bon maintien des charges planes et cylindriques.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
| Largeur | 706 mm |
| Hauteur | 1171 mm |
| Longueur | 640 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,69 € HT
/ unité
281,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
