Diable manutention par transport interne Spartex 897491, Capacité de charge: 90 kg | Largeur: 405 mm | Longueur: 386 mm
Diable pliant aluminium 90 à 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :865663
Spartex :897491
Rubix :Z600-7335999
EAN :3660338498343






Documents
Détails articles : DIABLE PLIANT ALUMINIUM 90KG
Diable pliant en aluminium, idéal pour déplacer les charges jusqu'à 200kg
Equipé d'un bouton poussoir pour un pliage rapide et efficace de la bavette et du dossier
Poignées fermées pour une prise en main confortable, le modèle 200kg est équipé de poignée extensible pour transporté plus facilement les charges lourdes
Equipé d'un bouton poussoir pour un pliage rapide et efficace de la bavette et du dossier
Poignées fermées pour une prise en main confortable, le modèle 200kg est équipé de poignée extensible pour transporté plus facilement les charges lourdes
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Capacité de charge | 90 kg |
| Largeur | 405 mm |
| Hauteur | 1000 mm |
| Longueur | 386 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 79,08 €
70,00 € HT
/ unité
84,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
