Diable manutention par transport interne Fimm 800726223, Capacité de charge: 500 kg | Largeur: 645 mm | Longueur: 1175 mm
Chariot conteneur grillagé avec toit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : CHARIOT CONTENEUR GRILLAGE AVEC TOIT, 1000X600MM, 500 KG
Conçu pour la collecte, la manutention et le stockage de marchandises. Le toit est verrouillable et permet de sécuriser des marchandises sensibles. Conception robuste entièrement mécano-soudée avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renfort sous plateau. Plateau encastré. Le toit peut se verrouiller avec un cadenas (non fourni). Ouverture des 2 côtés et quasi totale pour un chargement et déchargement facilité. Toit amovible. De chaque côté, un demi-panneau rabattable facilite le chargement et le déchargement des charges. Plateau du fond en bois médium épaisseur 16 mm, encastré, ne se fend pas, n’éclate pas. Aucun risque d’écharde. Poignée à hauteur ergonomique, en tube de 35 x 20 mm pour une bonne prise en main. Produit livré prêt à l’emploi : un gain de temps pour les professionnels, sauf poignée à monter. Habillage grillagé : maille de 50 × 50 mm. Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757. Sur demande : attelage + timon pour mise en train.
Informations techniques
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Largeur | 645 mm |
| Hauteur | 940 mm |
| Longueur | 1175 mm |
- Livraison habituellement sous (28) jours
