Diable manutention par transport interne Spartex 886532, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 706 mm | Longueur: 640 mm

Diable bavette repliable 250kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :865661
Spartex :886532
Rubix :Z600-7314392
EAN :3660338399701
DIABLE 250KG BAVETTE REPLIABLE

Résumé technique

Matièreacier
Capacité de charge250 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DIABLE 250KG BAVETTE REPLIABLE


Diable à poignées à garde, bavette repliable et tablier droit pour charges planes. Roues caoutchouc pour sols lisses. Peinture époxy très résistante.

Applications

Dépose de la charge progressive.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Capacité de charge250 kg
Largeur706 mm
Hauteur1171 mm
Longueur640 mm
Promotion
Au lieu de 208,75 €
204,00 € HT
/ unité
244,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.