Diable manutention par transport interne Fimm 810000118, Capacité de charge: 80 kg
Diable porte poubelle 50-100 L ou porte bouteille gaz ménager 13 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810000118
Rubix :2413-7029113
EAN :3666025100155
Documents
Détails articles : DIABLE PORTE-POUBELLE 100L 80KG R.CAOUT RGE
Pour bouteilles de gaz ménager 13 kg ou de poubelle 50-100 L.
Roues caoutchouc : utilisation du diable sur un sol plat.
Nombre de bouteille : 1.
Type de roue caoutchouc.
Roues caoutchouc : utilisation du diable sur un sol plat.
Nombre de bouteille : 1.
Type de roue caoutchouc.
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Diable destiné aux particuliers ou professionnels, avec la possibilité de l'utiliser comme diable porte bouteille pour les bouteilles de gaz ménager, pour le transport de poubelle 50-100 L ou de bouteille de gaz ménager 13 kg.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Capacité de charge | 80 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,28 € HT
/ unité
308,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours


