Diable manutention par transport interne Fimm 810000129, Capacité de charge: 250 kg
Diable pour charges hautes, bavette fixe et tablier légèrement incurvé 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810000129
Rubix :2413-7029247
EAN :3666025100506
Documents
Détails articles : DIABLE A RAMPE BAVETTE FIXE 250KG B.PNEUM RGE
Tablier légèrement incurvé permettant un bon maintien des charges cylindriques.
Les poignées à garde, montées à chaud, ne glissent pas et restent solidaires du châssis.
Le retour en plastique moulé permet de protéger les mains de chocs éventuels.
Construction robuste en tube de diamètre 25 mm.
Équipé de roues pneumatiques pour utilisation sur sols inégaux.
Type de bavette Fixe.
Dimensions bavette 300x170mm.
Type de roue pneumatique.
Les poignées à garde, montées à chaud, ne glissent pas et restent solidaires du châssis.
Le retour en plastique moulé permet de protéger les mains de chocs éventuels.
Construction robuste en tube de diamètre 25 mm.
Équipé de roues pneumatiques pour utilisation sur sols inégaux.
Type de bavette Fixe.
Dimensions bavette 300x170mm.
Type de roue pneumatique.
Points forts
Fabrication française de qualité.
Applications
Diable pour charges hautes permettant d'empiler des caisses, cartons ou bacs sur une hauteur de 1310 mm.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,35 € HT
/ unité
356,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

