Diable manutention par transport interne Fimm 810200020, Capacité de charge: 250 kg
Diable standard bavette fixe 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810200020
Rubix :2413-7153071
EAN :3666025101398
Documents
Détails articles : DIABLE 250KG BAVETTE TOLE
Conçu pour des utilisations intensives. Structure mécano-soudée en tube Ø 25 mm.
Points forts
Le grand classique de chez FIMM. Il répond à plus de 80 % des besoins en manutention.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,11 € HT
/ unité
271,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours


