Diable manutention par transport interne Spartex 886530, Capacité de charge: 180 kg
Diable 180kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886530
Rubix :Z600-7314393
EAN :3660338399695

Documents
Détails articles : DIABLE 180KG BAVETTE FIXE
Diable à poignée cintrée.
Roues caoutchouc pour sols lisses. Peinture époxy très résistante.
Roues caoutchouc pour sols lisses. Peinture époxy très résistante.
Points forts
Légers, maniables et peu encombrants, ils s'adaptent aux environnements réduits et se rangent facilement.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Capacité de charge | 180 kg |
| Largeur | 412 mm |
| Hauteur | 1026 mm |
| Longueur | 384 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,42 € HT
/ unité
197,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
