Diable manutention par transport interne Spartex 897493, Capacité de charge: 200 kg | Largeur: 615 mm | Longueur: 590 mm
Diable pliant aluminium 90 à 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :897493
Rubix :Z600-7335997
EAN :3660338498367





Documents
Détails articles : DIABLE PLIANT ALUMINIUM 200KG
Diable pliant en aluminium, idéal pour déplacer les charges jusqu'à 200kg
Equipé d'un bouton poussoir pour un pliage rapide et efficace de la bavette et du dossier
Poignées fermées pour une prise en main confortable, le modèle 200kg est équipé de poignée extensible pour transporté plus facilement les charges lourdes
Equipé d'un bouton poussoir pour un pliage rapide et efficace de la bavette et du dossier
Poignées fermées pour une prise en main confortable, le modèle 200kg est équipé de poignée extensible pour transporté plus facilement les charges lourdes
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Capacité de charge | 200 kg |
| Largeur | 615 mm |
| Hauteur | 1239 mm |
| Longueur | 590 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 193,74 €
171,00 € HT
/ unité
205,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
