Diable manutention par transport interne Fimm 806722230, Capacité de charge: 400 kg
Chariot monté dossier fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806722230
Rubix :2413-7348312
EAN :3666025005160
Documents
Détails articles : CHARIOT MONTE DOSSIER FIXE, 1000X600 MM, PLATEAU MEDIUM,
Polyvalent, ce chariot est conçu pour déplacer tout type de charge. Conception Flatpack™, produit livré monté. Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier renforcé fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Poignée ergonomique à hauteur, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Barre de maintien ajustable en hauteur pour éviter la chute d'objets au pas de 150 mm. Embouts de protection à l’avant du plateau pour éviter de se blesser ou d'abîmer les murs. Roues caoutchouc, pour sols lisses, 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier / plateau medium |
|---|---|
| Capacité de charge | 400 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 757,44 € HT
/ 16 unités
5 708,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

