Diable manutention par transport interne Fimm 810202021, Capacité de charge: 250 kg
Diable FIMM 250 kg bavette mixte roues pneumatiques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810202021
Rubix :2413-7153090
EAN :3666025101480
Documents
Détails articles : DIABLE 250KG BAV.TOLE+ REPLIAB
Indispensable, il répond à 80% des manutentions classiques avec sa bavette mixte.
Diable à poignées à garde et tablier légèrement incurvé permettant le bon maintien des charges planes ou cylindriques.
Bavette mixte fixe et rabattable.
Roues pneumatiques pour sols accidentés.
Peinture époxy très résistante.
Diable à poignées à garde et tablier légèrement incurvé permettant le bon maintien des charges planes ou cylindriques.
Bavette mixte fixe et rabattable.
Roues pneumatiques pour sols accidentés.
Peinture époxy très résistante.
Points forts
Tablier légèrement incurvé permettant le bon maintien des charges planes ou cylindriques.
Garantie 10 ans
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,78 € HT
/ unité
384,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours


