Diable manutention par transport interne Spartex 897489, Capacité de charge: 300 kg | Largeur: 600 mm | Longueur: 900 mm
Chariot métal pliant 150 à 300kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :865672
Spartex :897489
Rubix :Z600-7336000
EAN :3660338498336






Documents
Détails articles : CHARIOT METALLIQUE PLIANT 300KG
Chariot métalique compact à dossier rabattable
Plateau avec revêtement antidérapant pour empêcher les charges de tomber
Léger avec une grande maniabilité
Equipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes dont 1 à frein
Plateau avec revêtement antidérapant pour empêcher les charges de tomber
Léger avec une grande maniabilité
Equipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes dont 1 à frein
Points forts
Ideal pour le transport sûr et facile des marchandises
Informations techniques
Attributs
| Matière | metal |
|---|---|
| Capacité de charge | 300 kg |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 845 mm |
| Longueur | 900 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 111,47 €
109,00 € HT
/ unité
130,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
